Beli Meteran 3 Meter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.atribut:
- Auto Laser Off: After 30 sec
- Auto Power Off (minute): After 3
- IP Protection: IP54
- Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
- Power Supply: 2x1.5V AAA battery
- Resolution (mm): 1
- TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)Deskripsi:TEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Dimensi Produk : 60mmx30mmTEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Fungsi : Fungsi utama atau yang umum dari meteran adalah untuk mengukur jarak atau panjang.Material : Carbon Steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Sherlock Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:Meteran Sherlock Auto Lock Metrics- Pita meteran Terlapis Nylon, Tebal Tidak Gampang Tertekuk- Auto Lock, Ketika Ditarik akan stop Automatic- Presisi
- Tajima Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:-Even when a laser line is hard to see, it senses the laser light and notifies the position with a sound and light.atribut:
- LxWxThickness: 170x52x35mm
- Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)Deskripsi:Dynamic Grip Textured case grip non-slip berbahan karet untuk meningkatkan kenyamanan dan tahan benturan. Locking spring membantu meteran masuk kembali. End hook logam sudah terpaku. Klip sabuk besi dan tali gantungan tangan. Action lock menahan meteran tepat di tempat yang Anda inginkan. Meteran dan hooknya tahan karat, didesain untuk keperluan industri. Self-aligning hook memastikan keakuratan pengukuran eksternal dan internal. Tape hook sepanjang 5 m dan lebih dari 5 m memiliki 4 paku keling (tape hook 3 m/10 memiliki 2 paku keling) Meteran skala metrik/Inggris memiliki skala 1/32 inci, 1/16 inci dan mm. Meteran dengan skala metrik saja memiliki skala mm dan cm.atribut:
- Coating: Lacquer
- KDS Measuring Tape Free (Meteran)Deskripsi:Meteran saku ini sangat praktis untuk dibawa kemana-mana, ukuran casingnya nyaman digenggam. Tanpa belt-clip dan stopper. Ada yang mm-inch-feet, ada juga yang hanya mm saja (BP-JIS).
- HARDEN Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:- Pita pengukur- Casing ABS menarik dengan penutup karet- Klip sabuk yang kuat- Kemasan yang dirancang secara ergonomis untuk kenyamanan maksimal- Pengukuran metrik mudah dibaca- Kait magnetik kualitas bagus
- Tajima Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:- With scale equivalent scale gradations.- Rigid stent tape is adopted.- Safety rope mounting ring that can be stored in the main body.
- STANLEY Abs Short Tape 3meter (Meteran)atribut:
- Length (m): 3
- Width (mm): 13
- DCOTA Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:Kelebihan:-Body berbahan plastik ABS (Akrilonitril Butadiena Stiren) sehingga tidak mudah pecah-Ujung pengait meteran lebih lebar dan tebal sehingga mudah untuk dikaitkanFitur Tambahan: Terdapat kunci otomatis agar memudahkan pengukuranMaterial: Bahan meteran terbuat dari nylon (lebih kokoh)Ukuran: 5 Meteratribut:
- Size (m): 5
- Material: Bahan meteran terbuat dari nylon
- Tajima Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:-A nylon coated tape that is resistant to rust, bending, or wear is adopted.-It can also be used for civil engineering, survey for building construction, sea sides, rivers, or muddy lands.
- FLUKE Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Fluke 417D is accurate, durable, and easy to use-just point and shoot. The simple design and easy, one-button measurement operation allows you to minimize time spent measuring and maximize the reliability of measurements. Additional Product Features: - Large, 2-line illuminated LCD screen. - Three different measurement tasks can be completed quickly and easily with one hand. - The bright laser is clearly visible, so you can always see your target point even from a hard-to-reach spot or long distance. - Designed for both indoor and outdoor applications. - Operates with the Fluke durability and quality you expect. - Protected by a 3-year warranty.
- TOHO (TOOLS) Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:- Metrci measuremnet - Cushion grip provides comfortable, slip resistant hold. - Easy-to-read blade, lockable and power-lock - special spring design absorb impact and friction superior internal mechanism provides smooth operation. - case designed to fit comfortably in handatribut:
- Color: Yellow
- OneMed Stature Meter Body Height Measuring Tool (Alat Pengukur Tinggi Badan)Deskripsi:Stature meter adalah pengukur tinggi badan anda dengan panjang rentangan 0-200 cm. merk OneMed, termurah Step-Step pengukuran:Step 1-Tempatkan Stature meter di lantai tarik pita sampai Nol mencapai garis merah.Step 2-Tempel bagian ini ke dinding dan fixkan dengan sekrup yang disediakanStep 3-Tarik Meteran turun ke kepala Anda untuk mendapatkan pengukuran.atribut:
- Max. Length (cm): 200
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: YF.05.05.V.A.1022
Daftar Harga Meteran 3 Meter Terbaru October 2026
| KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp809.900 |
| Onda Water Meter Brass (Meteran Air) | Rp609.900 |
| TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran) | Rp32.900 |
| Sherlock Measuring Tape (Meteran) | Rp95.900 |
| Tajima Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp2.099.900 |
| Kenmaster Measuring Tape Kaidan (Meteran) | Rp29.900 |
| Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran) | Rp109.900 |
| KDS Measuring Tape Free (Meteran) | Rp119.900 |
| HARDEN Measuring Tape (Meteran) | Rp38.900 |
| KRISBOW Measuring Tape (Meteran) | Rp43.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/63P104573219-2.jpg)
/P103081298-1.jpg)
/6aP103684226-2.jpg)
/1hP105158053-4.jpg)
/P102620692-3.jpg)
/r4P102278976-8.jpg)
/8cP101005300-24.jpg)
/P102084847-1.jpg)
/iwP105310680-3.jpg)
/jeP104574698-5.jpg)
/22P105414074-1.jpg)
/cmP105544454-1.jpg)
/P102036600-1.jpg)
/3pP105287133-1.jpg)
/P102623149-4.jpg)
/fxP104703573-1.jpg)
/6dP104800229-1.jpg)
%20Measuring%20Tape%20(Meteran)/gpP103955601-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Lain%20-%20lain/OneMed%20Stature%20Meter%20Body%20Height%20Measuring%20Tool%20(Alat%20Pengukur%20Tinggi%20Badan)/nmP105379850-1.jpg)
/P102054642-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)